フジモリ産業
フジモリ産業の フレキシブルホース・ダクトホース
フジモリ産業の ダクトホース・ダクト管用継手
スパイラルエルボ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11108955
品番
100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
60
寸法D(Φmm)
98
寸法W(mm)
6
寸法R(mm)
100
材質
亜鉛鋼板