※商品画像
ideaco(イデアコ)
ideaco(イデアコ)の キッチン・調理用品
ideaco(イデアコ)の キッチンラック・キッチン小物収納
ideaco(イデアコ)の キッチンペーパーホルダー
ラップホルダー アール30
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11109126
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ラップ、クッキングシート、アルミホイルにも対応する多用途ラップホルダー。一般的な30cmサイズのラップを収納できるサイズです。
仕様
背面バネ板マグネット付き
材質
ABS樹脂、ステンレス(刃)、板マグネット
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×56×49
適合寸法(cm)
直径4.3、幅30以内((紙芯含む)