画像準備中

婦人前開きらくらくブラ ワンタッチテープ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11109747 品番W493 ピーチ LL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ワンタッチテープ式でらくらく着用、ソフトカップ式「らくらくブラ」です。
・前開きで簡単に着用できるワンタッチテープ式の「らくらくブラ」です。
・胸にやさしい「ソフトカップ式」です。
・おしゃれな胸元のレースは直接肌に触れないようになっています。

仕様洗濯機可(弱40℃)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工、消臭加工、通年用 ピーチ バスト(cm)LL:93〜101 素材身生地:綿100%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする