マルトク
マルトクの 歩行関連
マルトクの 杖
マルトクの 杖ストラップ
手離れ防止ストラップ ぽこぽこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11109765
品番
ワイン
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。
・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。
・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質
中:ゴム、外側:ポリエステル
色
ワイン
質量(g)
6
適合径(Φmm)
杖:約18〜25
注意
※フックを使って杖を体や服に引っ掛けることは転倒の原因となり危険です。絶対におやめください。