本体
クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの ソファ・ソファ関連品
クロシオの ソファ
New離せるソファーベッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11111050
品番
11604
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
14段階リクライニング。2台並べたときのズレを防止する面ファスナー2ヶ付。2個に分かれているので、用途によって置き方を変えられ、使い方は自在です。また、脚を外しても使えます。
仕様
完成品
材質
構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム
質量(kg)
約17
色
チョコレート
座面高さ(mm)
360
梱包物最大寸法(mm)
約925×955×520
生産国
中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
93×95(89.5)×75
高さ(cm)
脚:約11.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません