本体

22016 New離せるソファーベッド クロシオ 11111059 22016 New離せるソファーベッド クロシオ 11111059 22016 New離せるソファーベッド クロシオ 11111059 22016 New離せるソファーベッド クロシオ 11111059

New離せるソファーベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11111059 品番 22016
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

14段階リクライニング。2台並べたときのズレを防止する面ファスナー2ヶ付。2個に分かれているので、用途によって置き方を変えられ、使い方は自在です。また、脚を外しても使えます。

仕様完成品 材質構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム 質量(kg)約17 ソーダ 座面高さ(mm)360 梱包物最大寸法(mm)約925×955×520 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×95(89.5)×75 高さ(cm)脚:約11.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする