本体

33128 New離せるソファーベッド クロシオ 11111068 33128 New離せるソファーベッド クロシオ 11111068 33128 New離せるソファーベッド クロシオ 11111068 33128 New離せるソファーベッド クロシオ 11111068 33128 New離せるソファーベッド クロシオ 11111068

New離せるソファーベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11111068 品番 33128
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

14段階リクライニング。2台並べたときのズレを防止する面ファスナー2ヶ付。2個に分かれているので、用途によって置き方を変えられ、使い方は自在です。また、脚を外しても使えます。

仕様完成品 材質構造部材=スチール、脚=ポリプロピレン樹脂、張り材=ポリエステル100%、中材=座面(S字バネ・ウレタンフォーム・綿)、背面(ウェービングベルト・ウレタンフォーム・綿)ウレタンフォーム 質量(kg)約17 クリーム 座面高さ(mm)360 梱包物最大寸法(mm)約925×955×520 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×95(89.5)×75 高さ(cm)脚:約11.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする