本体

62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199 62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199 62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199 62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199 62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199 62136 ミラー付ハンガーラック クロシオ 11111199

ミラー付ハンガーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11111199 品番 62136
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

リビングや寝室はもちろん、玄関で上着掛けとしても便利です。
背面化粧仕上げですので置く場所を選ばず、お部屋の間仕切りとしても使えます。
組立の際、収納部分とハンガー部分を、お好みで左右逆にできる仕様です。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約17 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×40×156 寸法(幅W×高さH)(cm)(ミラー)18×75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする