パシフィック洋行
パシフィック洋行の 製菓・製パン用品
パシフィック洋行の 製菓用天板・シリコンマット
6取天板通常マキシコート 530×380×40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11122618
品番
PYJ005M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途
・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。
・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。
・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です)
材質
アルミメッキ鋼板
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
530×380×H40、底寸:493×343
質量(kg)
約1.3
耐熱温度(℃)
マイナス190〜250
表面
マキシーコート