パシフィック洋行
パシフィック洋行の 製菓・製パン用品
パシフィック洋行の 製菓用天板・シリコンマット
6取軽量天板マキシコート 530×380×40mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11122636
品番
PYJ002M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途
・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。
・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。
・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です)
材質
アルミ合金
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
530×380×H40、底寸:485×335
質量(g)
約960
耐熱温度(℃)
マイナス190〜250
表面
マキシーコート