VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの モバイルバッテリー/充電器
VOLTMEの AC充電器
レボ20ミニ USB充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11123851
品番
V2080
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×1
色
ホワイト(WH)
ポート数
USB Type-C×1
最大出力(W)
20
注意
※プラグ折り畳み:非対応