VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの モバイルバッテリー/充電器
VOLTMEの AC充電器
レボ 67 ライト USB充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト(WH)
注文コード
11124027
品番
V2241
参考基準価格(税別)
¥9,819
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×2+A
色
ホワイト(WH)
ポート数
USB Type-C×2・USB-A×1
最大出力(W)
67
注意
※プラグ折り畳み:対応