VOLTME
VOLTMEの スマホ/タブレット関連アクセサリ
VOLTMEの モバイルバッテリー/充電器
VOLTMEの AC充電器
レボ 35 デュオ ライト USB充電器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11124036
品番
V2089
参考基準価格(税別)
¥5,437
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途
ポート:C×2
色
ホワイト(WH)
ポート数
USB Type-C×2
最大出力(W)
35
注意
※プラグ折り畳み:対応