KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の バラ釘
KN村田産業の 丸釘
2×4工法用釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25kg)
注文コード
11126491
品番
CN75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
76.2
頭部径(Φmm)
7.92
線径(Φmm)
3.76
用途
枠組壁工法(2×4工法)専用
材質
軟鋼線材
色
青
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応