KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の バラ釘
KN村田産業の 丸釘
2×4工法用釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25kg)
注文コード
11126507
品番
CN90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
88.9
頭部径(Φmm)
8.74
線径(Φmm)
4.11
用途
枠組壁工法(2×4工法)専用
材質
軟鋼線材
色
赤
胴部形状
スムース
RoHS指令(10物質対応)
対応