KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の バラ釘
KN村田産業の 丸釘
2×4工法用釘
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
長さ(mm)
63.5
注文コード
11126525
品番
CN65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
63.5
頭部径(Φmm)
7.14
線径(Φmm)
3.33
用途
枠組壁工法(2×4工法)専用
材質
軟鋼線材
色
黄
胴部形状
スムース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11126525
CN65
68554166
CN65黄
2×4工法用釘
KN村田産業
1箱(5kg)
¥
2,098
税込
¥
2,308
メーカー違いの相当品です