ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
IHガットフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11129916
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
深くて軽い!日本製IH対応フライパン。
用途
本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。
200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材
寸法(mm)
全長468×直径292
質量(g)
785
サイズ(cm)
28
表面処理
フッ素樹脂加工
注意
※電子レンジ・オーブンには使用できません。