ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 料理道具
ウルシヤマ金属工業の フライパン・グリルパン
ウルシヤマ金属工業の フライパン・炒め鍋
IHガットディープパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11129925
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
深くて軽い!日本製IH対応深型フライパン。
用途
本体はアルミニウム製で、熱を伝えやすく食材をムラなく加熱できるのでお料理を美味しく仕上げます。
200V/100V電磁調理器はもちろん、ガス・各種ヒーターなどの熱源に対応しています。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂、木材
寸法(mm)
全長408×直径233
質量(g)
535
サイズ(cm)
22
表面処理
フッ素樹脂加工
注意
※電子レンジ・オーブンには使用できません。