※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YTB-2438T 鋼製束Tタイプ 城東テクノ 11131005 YTB-2438T 鋼製束Tタイプ 城東テクノ 11131005

鋼製束Tタイプ

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 対応寸法(mm)247〜382 注文コード11131005 品番YTB-2438T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は対応寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。

対応寸法(mm)247〜382 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本、コンクリート釘(Φ3×25mm)50本 シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理 圧縮荷重(kN[kgf])最大28.99[2958]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89289672
2024-09-30
用途:
重量物を設置する棚の土台

UPSをデスクの棚板に設置するのに、そのまま置くと重さで棚板が撓んで強度的に不安だったので、下から支えるアジャスター付きの土台を探していて、これに行きつきました。強度十分で価格も安くよかったです。

対象商品:
36795963
2023-12-04
用途:
リフォームの束として使用
サービス業

シロアリで朽ちた柱として簡単に設置できて、強度がある。

1人が参考にしています
対象商品:
36795927
2023-06-21
用途:
脱衣所床下
サービス業

床下に利用。女のど素人がはじめて利用してみたが利用方法がわからず少し手間取ったがなんとか1週間かけて脱衣所の床はきれいになりました。浴室出入口からの水漏れが原因で床下腐敗。築35年以上の鉄骨造のためとても複雑だったので時間がかかったがこんなに便利なものがこの価格で購入できたので今後のためにと思い複数サイズ購入したが結局全部利用しました。満足です。ただ、高さの調節方法が少しわかりにくかったかな?本職の方には必要ないのでしょうが昨今のDIYブームもあり購入前に利用方法がもう少し詳しくわかると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
36795945
2022-08-25
用途:
庭のウッドデッキの支柱
その他業種

庭のウッドデッキの支柱に使用しました。屋根のあるところなので錆はある程度は大丈夫かと思います。コスパよく購入もできたので大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
36795936
2022-07-02
用途:
高さ調整用で使用しています
松永 様

電源盤、リレーボックス等の取り付け時、今までは2人作業が一人で出来る

対象商品:
36795954
2022-02-26
用途:
小屋束の取り替え
建設業・工事業

トタン屋根の棟木を梁の上で支えている木製の小屋束が腐ってしまったため、交換中の仮設 支持として使用しました。
今回は梁がH鋼だったので3寸角の柱に交換しましたが、トタン屋根なら本品で十分間に合うし、他にもジャッキ代わりにいろいろ使い道がありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36795927
2022-03-14
用途:
床面の補強
株式会社メガネルック 様

しっかりとした作りで上部に断衝材が付いているのでキズ対策も要らず作業がラクです。

対象商品:
36795927
2021-09-06
用途:
ウッドデッキ下部の補強目的
農・林・水産業

2トン以上耐えられるということで、必要十分以上に購入し、ウッドデッキ下部に設置。歩くだけでもしっかりした感じが伝わるので、付けて良かったと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする