用途お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。
艶のある光沢紙を採用。色鮮やかに印刷が可能です。
丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。
インクジェットプリンタ顔料と染料に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付24面寸法(mm)40×40(丸型/一面)色ホワイトNo.【お探しNo.】T164枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙 インクジェットプリンタ専用タイプ紙厚(mm)0.13坪量(g/m2)174用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数10シート(240片)