丸シール ラベルシール 上質紙 マット紙 強粘着 シール A4 48面 丸型 30×30mm 20シート T163

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11141798 品番EDT-TWGM48R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ラッピングに自分らしさをプラス!手書きも印刷も可能なマットタイプのラッピングラベルシールです。お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成可能。丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。

用途
お菓子や雑貨のラッピング、結婚式や誕生日パーティーの招待状などに使えるオリジナルラベルシールを自分でデザイン・印刷して作成できます。
落ち着いた質感のマット紙を採用。手書きも印刷も可能です。
丸型にカットされていて、台紙から剥がしやすいので効率よくラベル貼り作業を行えます。
0.13mmのしっかりコシがあるラベルの厚みで、商品のパッケージシールやビンの表示ラベルなど幅広い用途に使えます。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」を使って、簡単にデザイン・印刷が可能です。
インクジェットプリンタ顔料と染料に対応。他にもレーザープリンタ、コピー機でも利用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他面付48面 寸法(mm)30×30(丸型/一面) ホワイト No.【お探しNo.】T163 枚数【テストプリント用紙】1枚 用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)180 用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ ラベル数20シート(960片)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする