RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028

RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028
RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028
RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028
RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028
RKS-0112 ツリー 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155028

結露・乾燥シート(両面)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)BL注文コード11155028品番RKS-0112 ツリー
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

貼ってはがせる結露吸水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ

用途
貼ってはがせる結露給水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルBL寸法(cm)12×90×2枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする