明和グラビア
結露・乾燥シート(両面)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(2枚)
色
BK
注文コード
11155046
品番
RKS-0208 ネコ
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
貼ってはがせる結露吸水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
用途
貼ってはがせる結露給水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
材質
表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
BK
寸法(cm)
8×90×2枚