RKS-0316 スノーグリーン 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155098

RKS-0316 スノーグリーン 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155098
RKS-0316 スノーグリーン 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155098
RKS-0316 スノーグリーン 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155098
RKS-0316 スノーグリーン 結露・乾燥シート(両面) 明和グラビア 11155098

結露・乾燥シート(両面)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2枚)GR注文コード11155098品番RKS-0316 スノーグリーン
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼ってはがせる結露吸水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ

用途
貼ってはがせる結露給水シート
防カビ加工で衛生的
すりガラス・凹凸ガラスにも貼れる
きれいにはがせる 吸着タイプ
材質表面:ポリエステル繊維、裏面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルGR寸法(cm)16×90×2枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする