SN-3000セット(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 防水型デジタル温度計 熱研 11158187 SN-3000セット(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 防水型デジタル温度計 熱研 11158187

防水型デジタル温度計

(2件のレビュー)
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11158187 品番 SN-3000セット(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。

測定範囲(℃)-50〜+280 測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1) 付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本 種別本体+標準センサー(SN-3000-01) 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4型乾電池×2 温度範囲(℃)本体、-56〜+306℃/センサー、-50〜+280℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40 表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃) センサーJIS C0920-2003保護等級7 機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分) 測定周期(秒)約1 使用環境温度(℃)-10〜60 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IPX6に準拠 温度計の種類防水温度計 校正証明書メーカ実施校正書

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190945
2024-07-19
用途:
温泉の温度測定
おけと勝山温泉ゆうゆ 様 (サービス業)

使い方が悪かったのか、購入して半年も経たずに故障してしまいました。

1人が参考にしています
対象商品:
33190945
2018-09-01
用途:
鮮度管理

魚類の鮮度管理に使用していますが、防水仕様で安心です。
反応も早く正確で、良質な製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする