※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
オーハウス
オーハウスの はかり
オーハウスの 天秤
オーハウスの 電子天秤
オーハウス エントリー電子天びん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11159219
品番
PX4202JP/E(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
1秒から3秒の高速安定。シンプルで簡単操作。。ワイドで見やすい2桁表示のディスプレイ。
ひょう量(g)
4200
種類
電子天秤
最小表示(g)
0.01
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
180
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500