ひょう量(g)1200計量皿寸法(mm)128×142寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×201×41幅(mm)135奥行(mm)201高さ(mm)41質量(g)500精度繰り返し性(標準偏差):0.2g、直線性:0.2g質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000繰返し性0.2g(標準偏差)測定モード質量風袋引き範囲0g~最大ひょう量直線性0.2g安定時間(秒)2風袋引方法あり計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス