CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377

CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377
CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック オーハウス 11159377

コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
ひょう量(g)2200
最小表示(g)1
内容量1セット注文コード11159377品番CR2200VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。

ひょう量(g)2200質量(kg)約0.4種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)205×140×41表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約300繰返し性1g(標準偏差)測定モード質量風袋引き範囲0g~最大ひょう量直線性1g安定時間(秒)2風袋引方法あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする