ひょう量(kg)615
計量皿寸法(mm)305×355
質量(g)11000
種類台はかり
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属
最小表示(g)0.5、1
本体寸法(mm)305×491×574
表示形式デジタル
繰返し性1/2g(標準偏差)
測定モード質量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド
通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売)
直線性±1/2g
安定時間(秒)1以内(代表値)
材質(計量部)ステンレス製計量台、塗装スチール製フレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部塗装スチール
ポール長(mm)374