デジタル台はかり D5000シリーズ オールステンレス防水タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159456 品番 D52XW15WQDR6JP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

耐久性に優れたステンレス製の計量皿。
ステンレス製フレーム。
アルミ製のロードセルで構成表示部用ポール標準装備(ポールを外しての使用も可)見やすく、分かりやすいガイド搭載の表示部(ドットマトリックスディスプレイ)。
独立した5つの機能ボタンと英数字のキーパッドが簡単操作をサポート。
RS232標準装備WiFiやBluetooth通信など様々な環境に対応する多彩な接続オプション(WiFi/Bluetooth、リレー付ディスクリートI/O)。

ひょう量(kg)615 計量皿寸法(mm)305×305 質量(g)10000 種類台はかり 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)ユニバーサル電源※標準付属 最小表示(g)0.5、1 本体寸法(mm)305×422×604 表示形式デジタル 繰返し性1/2g(標準偏差) 測定モード質量、個数、%、チェック計量、チェック個数、動物/表示値ホールド 防塵防水性能IP68 通信出力RS232C(標準装備)、WiFi/Bluetooth(別売)、イーサネット(別売)、RS485/USB(別売)、アナログ出力(別売)、デジタルI/O(別売) 直線性±1/2g 安定時間(秒)1以内(代表値) 材質(計量部)ステンレス製計量台、ステンレスフレーム、水濡れ防止用シリコンでコーティングされたIP67のアルミ製ロードセル、表示部用ポールステンレス、表示部:ステンレス ポール長(mm)374
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする