曜日別特売
DTXS-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) スクリューキャップテスター イマダ 11159797

スクリューキャップテスター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1セット
最大トルク(N・m)5
内容量1セット注文コード11159797品番DTXS-5N(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高速サンプリングにより、瞬間的な力を逃がさずに数値化できます。 最大値を正確に把握でき、高い再現性をも実現します。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアにより、測定値をグラフ描画できます。

最大トルク(N・m)5付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、Force Recoder Professionalトライアル版、USBケーブル仕様オーバーロード値:定格約200%外形寸法(mm)233×305×87接点(外部)センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定精度±0.5%F.S.±1digit本体質量(kg)4.5(標準テーブル・標準ピン含む)機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(時計回転および反時計回転)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻・カレンダー表示測定単位N・m、N・cm(切替可能)出力機能USB RS232C ミツトヨジマチック 2VDアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告バッテリー稼動時間8時間(8時間満充電)サンプリング速度最大2000回/秒最小分解能0.001N・m

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする