アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 角型 作業灯 12V-24V兼用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11161389 品番MM30-HF9-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。

用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10〜30
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする