カワサキ Z900RS/Z900RSカフェ フロント ウェーブ ディスクローター 左右共通 1枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11169220 品番 MM19-K029-GD
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MAD MAXオリジナルウェーブディスクローター。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。

用途バイク用 材質インナーローター:アルミ合金アルマイト仕上げ 形状フローティング 厚さ(mm)約5 ゴールド 穴径(Φmm)【ホイール取付部】約145 ピッチ(mm)約95 外径(Φmm)約300 ボルト穴径(Φmm)約10 適合車種Z900RS/Z900RSカフェ(18-)Z650RS(22-23)※高年式車両は純正品番をご確認してください。※サイズや形状をご確認の上、ご検討宜しくお願い致します。 適合メーカーカワサキ
注意
※本商品は、1枚売りとなります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする