日恵製作所
日恵製作所の 報知器
日恵製作所の 回転灯
日恵製作所の 標準回転灯
ニコトーチ120 無線タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11192329
品番
VL12R-100NPB/LR+MU01LS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています
色
青
定格電圧(V)
AC100(コンセントプラグ付)
使用温度(℃)
-10〜50
保護等級
IP23(正方向取付の場合)
動作
回転(140回/分)
LED使用数(個)
32