画像準備中

ニコトーチ120 無線タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11192356 品番 VL12R-100NPY/LR+MU01LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています

定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10〜50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする