前後2カメラ対応 ミラー型 ドライブレコーダー (タッチパネル式、9.6インチ大画面、前後2カメラ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11194289 品番CARTM-2C1080P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画
◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)

用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130° 付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。 適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む) 電源(V)12-24 ケーブル長(m)バックカメラ:約6 機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式 本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く) バッテリー容量(mAh)450 防水仕様なし メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
関連資料:(0.45MB)
注意
※電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。不十分な接続は動作不良、
※感電、火災の原因となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする