※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リングジョイント式継手
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質(本体)
C3604B
注文コード
11204746
品番
RH-6D-R
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
寸法(mm)
接続A :6
材質(本体)
C3604B
寸法L(mm)
46
温度範囲(℃)
-45〜125
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
寸法(inch)
【接続B】(B呼称)R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応