※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの 汎用管継手
フジキンの くい込み管継手・インサート管継手
リングジョイント式継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
2.94
材質(本体)
C3604B
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
注文コード
11204780
品番
RH-8C-R
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質・接続方式
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途
各種プラント計装エアー、オイルライン等
寸法(mm)
接続A:8
材質(本体)
C3604B
寸法L(mm)
41
温度範囲(℃)
-45〜125
最高使用圧力(MPa)
2.94
接続方式
リングジョイント式Xねじ込み式
寸法(inch)
【接続B】(B呼称)R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応