※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングジョイント式継手

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1.96 材質(本体)C3604B 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 注文コード11204841 品番RH-12C-R
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は最高使用圧力・材質・接続方式など76種類から選べます 他の種類を見る

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。

用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 寸法(mm)接続A :12 材質(本体)C3604B 寸法L(mm)50 温度範囲(℃)-45〜125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 寸法(inch)【接続B】(B呼称)R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする