※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
Rc2
呼び径(A)
Rc2
注文コード
11205665
品番
UBVNF-14I-R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
98.2
呼び径(B)
Rc2
温度(℃)
-10〜150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材