※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ボールバルブ
手動ボールバルブ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11205857
品番
UBVNF-14B-R
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途
各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
58
寸法H(mm)
53.5
呼び径(B)
Rc1/4
温度(℃)
-10〜150
最高使用圧力(MPa)
3.92
接続方式
ねじ込み式
呼び径(A)
Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材