※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11205875 品番 UBVNF-14D-R
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。

用途各種ガス、液体ラインの閉止用 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)61 寸法H(mm)54.5 呼び径(B)Rc1/2 温度(℃)-10〜150 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み式 呼び径(A)Rc1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする