Deepcool ARGB ストリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番R-EA160-WHA1NN-G 注文コード11213171 品番R-EA160-WHA1NN-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟な素材を採用し自在に形状を変えることが可能
ARGB LEDを拡散し、輝点を大幅に低減する設計
ARGBヘッダーに接続してMB同期に対応
クイックスプリットコネクタと透明な 180°および 90°取り付けクリップにより簡単に取り付け可能

付属品M/B Cable 1000mm×1、Tape Lights Cable 100mm×1、90° マウントクリップ(3M接着)×10、180° マウントクリップ(3M接着)×10 材質Silicone+FPCB+ABS 寸法(mm)1600×8×16 質量(g)210 定格電圧(V)LED:5 DC 定格電流(A)LED:0.37 (ホワイト light) 型番R-EA160-WHA1NN-G LED色Translucence+ホワイト 保証期間1年 LEDアドレサブルRGB RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)96 ポートMB ARGB 3ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする