SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ・ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11281191
品番
AC30A-F02CE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
CADデータダウンロード