AC30A-F02G-KV-3RW フィルタレギュレータ・ルブリケータ SMC 11281322

フィルタレギュレータ・ルブリケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11281322 品番AC30A-F02G-KV-3RW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,010
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30 ねじの種類G 管接続口径G1/4 オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする