用途12Vバッテリーを搭載している自動車、バイクなど突然のバッテリー上がりを解消
仕様製品ライフサイクル:1000回
セット内容ジャンプスターター、スマートICブースターケーブル、3in1充電ケーブル、専用収納ケース
本体質量(g)400
最大電流(A)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×80×35
充電時間(時間)約3〜4
バッテリー容量(mAh)10400
入出力Type-C:5V/3A
ポート充電:Type-C
USB[出力]1:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、2:5V/2.1A