商品画像
Bulls(ブルズ)
Bulls(ブルズ)の 木造住宅接合金物
Bulls(ブルズ)の 制震金物・火打金物
DIT制震筋かい金物
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
11308547
品番
0P00180000(BDSSO)
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外使い
材質
JIS G 3302 SGH400
長さ(mm)
150
幅(mm)
126
奥行(mm)
46.7
内容
柱側専用ビスCPQ-75(Mブルー)×9本/筋かい側専用ビスCPQ-45(シルバー)×6本
グリーンマーク
認定
関連資料:
チラシ(2.16MB)