TRUSCO
TRUSCOの 消火器・消火用品
TRUSCOの 消火バケツ
”エコポリバケツ”(消火用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11331717
品番
RBKS-10
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。
再生ポリプロピレン60%配合しています。
用途
貯水用。
トラスコ品番
176-0122
材質
ポリプロレン(うち、再生ポリプロピレン60%)
幅(mm)
279
色
赤
高さ(mm)
258
奥行(mm)
279
容量(L)
10
外径(mm)
279