※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの カードリング
スチールカードリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11332128
品番
TSKR-40
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
カチッとしたかみ合わせができます。
用途
書類・カードの綴り。
トラスコ品番
381-5740
材質
スチールニッケルメッキ
色
シルバー
内径(Φmm)
40
線径(Φmm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応