TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
石英管電気ストーブ 600W
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11376298
品番
ES-K601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
600Wのシンプルな電気ストーブ
色
ホワイト
消費電力(W)
600
本体質量(kg)
約1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.0×15.0×31.0
取扱説明書:
(1.85MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。